| 65942372 | DPN-38831Y | 19.6 | 鋼棒 白塗装(綿糸巻き)、和紙 | 1.5 | 34 | LED電球 4.9W(E26)×4灯 電球色 2700K | | | |
| 65942388 | DPN-38835Y | 4.9 | 和紙 | 0.4 | 9 | LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K | | | |
| 65942397 | DPN-38836Y | 7.8 | 和紙 | 0.5 | 13 | LED電球 7.8W(E26) 電球色 2700K | | | |
| 65942406 | DPN-38837Y | 7.8 | 和紙 | 0.8 | 13 | LED電球 7.8W(E26) 電球色 2700K | | | |
| 65942415 | DPN-38838Y | 4.9 | 和紙 | 0.5 | 9 | LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K | | | |
| 65942433 | DPN-38840Y | 7.8 | 和紙 | 0.5 | 13 | LED電球 7.8W(E26) 電球色 2700K | | | |
| 65942476 | DPN-38874Y | 7.8 | 竹 黒塗装、和紙入りプラスチック | 0.7 | 13 | LED電球 7.8W(E26) 電球色 2700K | | | |
| 65942485 | DPN-38875Y | 19.6 | 竹 黒塗装、和紙入りプラスチック | 1.4 | 34 | LED電球 4.9W(E26)×4灯 電球色 2700K | | | |
| 65942862 | DPN-39114Y | 19.6 | 鋼板 白塗装、木製 ウォールナット色塗装、強化和紙入(落水模様入) | 2.2 | 34 | LED電球 4.9W(E26)×4灯 電球色 2700K | | | |
| 65942878 | DPN-39115Y | 14.1 | 鋼板 白塗装、木製 ウォールナット色塗装、強化和紙入(落水模様入) | 2 | 21 | LED電球 4.7W(E17)×3灯 電球色 2700K | | | |
| 65943063 | DPN-39185W | 53 | 白木、強化和紙、アクリル 透明(マット) | 3.2 | 54 | LED 53W 昼白色 5000K | | | |
| 65943072 | DPN-39185Y | 53 | 白木、強化和紙、アクリル 透明(マット) | 3.2 | 54 | LED 53W 電球色 3000K | | | |
| 65943088 | DPN-39186W | 67 | 白木、強化和紙、アクリル 透明(マット) | 3.2 | 68 | LED 67W 昼白色 5000K | | | |
| 65943097 | DPN-39186Y | 67 | 白木、強化和紙、アクリル 透明(マット) | 3.2 | 68 | LED 67W 電球色 3000K | | | |
| 65943106 | DPN-39187W | 53 | 白木、強化和紙、アクリル 透明(マット) | 2.9 | 54 | LED 53W 昼白色 5000K | | | |
| 65943115 | DPN-39187Y | 53 | 白木、強化和紙、アクリル 透明(マット) | 2.9 | 54 | LED 53W 電球色 3000K | | | |
| 65943124 | DPN-39188W | 67 | 白木、強化和紙、アクリル 透明(マット) | 2.9 | 68 | LED 67W 昼白色 5000K | | | |
| 65943133 | DPN-39188Y | 67 | 白木、強化和紙、アクリル 透明(マット) | 2.9 | 68 | LED 67W 電球色 3000K | | | |
| 65943142 | DPN-39189W | 53 | 白木(一部ウォールナット色塗装)、強化和紙、アクリル 透明(マット) | 3.1 | 54 | LED 53W 昼白色 5000K | | | |
| 65943158 | DPN-39189Y | 53 | 白木(一部ウォールナット色塗装)、強化和紙、アクリル 透明(マット) | 3.1 | 54 | LED 53W 電球色 3000K | | | |
| 65943167 | DPN-39190W | 67 | 白木(一部ウォールナット色塗装)、強化和紙、アクリル 透明(マット) | 3.1 | 68 | LED 67W 昼白色 5000K | | | |
| 65943176 | DPN-39190Y | 67 | 白木(一部ウォールナット色塗装)、強化和紙、アクリル 透明(マット) | 3.1 | 68 | LED 67W 電球色 3000K | | | |
| 65943456 | DPN-39406W | 53 | 紀州杉、和紙入りプラスチック、アクリル 透明(マット) | 3 | 54 | LED 53W 昼白色 5000K | | | |
| 65943465 | DPN-39406Y | 53 | 紀州杉、和紙入りプラスチック、アクリル 透明(マット) | 3 | 54 | LED 53W 電球色 3000K | | | |
| 65943474 | DPN-39407W | 67 | 紀州杉、和紙入りプラスチック、アクリル 透明(マット) | 3 | 68 | LED 67W 昼白色 5000K | | | |
| 65943483 | DPN-39407Y | 67 | 紀州杉、和紙入りプラスチック、アクリル 透明(マット) | 3 | 68 | LED 67W 電球色 3000K | | | |
| 65943788 | DPN-39771W | 53 | 白木、和紙・突き板、アクリル 透明(マット) | 3.2 | 54 | LED 53W 昼白色 5000K | | | |
| 65943797 | DPN-39771Y | 53 | 白木、和紙・突き板、アクリル 透明(マット) | 3.2 | 54 | LED 53W 電球色 3000K | | | |
| 65943806 | DPN-39772W | 67 | 白木、和紙・突き板、アクリル 透明(マット) | 3.2 | 68 | LED 67W 昼白色 5000K | | | |
| 65943815 | DPN-39772Y | 67 | 白木、和紙・突き板、アクリル 透明(マット) | 3.2 | 68 | LED 67W 電球色 3000K | | | |
| 65943973 | DPN-39871W | 53 | 木製 ブラックオーク色塗装(一部白木)、アクリル 透明(マット) | 3.4 | 54 | LED 53W 昼白色 5000K | | | |
| 65943982 | DPN-39871Y | 53 | 木製ブラックオーク色塗装(一部白木)、アクリル 透明(マット) | 3.4 | 54 | LED 53W 電球色 3000K | | | |
| 65943998 | DPN-39872W | 67 | 木製 ブラックオーク色塗装(一部白木)、アクリル 透明(マット) | 3.4 | 68 | LED 67W 昼白色 5000K | | | |
| 65944007 | DPN-39872Y | 67 | 木製 ブラックオーク色塗装(一部白木)、アクリル 透明(マット) | 3.4 | 68 | LED 67W 電球色 3000K | | | |
| 65944165 | DPN-39979Y | 19.6 | 木製 オイルステン、強化和紙 | 2.6 | 34 | LED電球 4.9W(E26)×4灯 電球色 2700K | | | |
| 65944393 | DPN-40050Y | 7.8 | 和紙入プラスチック | 0.5 | 13 | LED電球 7.8W(E26) 電球色 2700K | | | |
| 65944418 | DPN-40052Y | 7.8 | 和紙入プラスチック(一部落水糸入) | 0.5 | 13 | LED電球 7.8W(E26) 電球色 2700K | | | |
| 65944515 | DPN-40078Y | 7.8 | 白木、強化和紙 | 1 | 13 | LED電球 7.8W(E26) 電球色 2700K | | | |
| 65944524 | DPN-40079Y | 7.8 | 白木 ウォールナット色塗装、強化和紙 | 1 | 13 | LED電球 7.8W(E26) 電球色 2700K | | | |