曜日別特売
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
材質
質量(kg)
光源寿命
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81366759DST-38694Y1台15.5----
33,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
65945872DST-372931個3.7鋼板 白塗装、アクリル 乳白消し0.640000時間7
35,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65945888DST-372941個6.1鋼板 白塗装、アクリル 乳白消し140000時間11
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65945897DST-372951個9.1鋼板 白塗装、アクリル 乳白消し1.740000時間16
65,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65945906DST-377981個4.8鋼板 白塗装0.430000時間8
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65945958DST-38692Y1個21鋼板 白塗装 、アクリル 乳白(マット)340000時間21
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65945994DST-38694Y1個21鋼板 黒塗装 、アクリル 乳白(マット)340000時間21
33,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946125DST-39529Y1個4.7木製 ダークブラウン塗装、鋼管 クロームメッキ 、布 白140000時間7
58,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946134DST-39530Y1個4.7木製 ダークブラウン塗装、鋼管 クロームメッキ 、布 白340000時間7
74,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946143DST-39531Y1個4.9鋼板・鋼管 シルバー塗装、布 白(コーティング加工)3.340000時間9
66,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946204DST-39783Y1個4.9鋼棒 白塗装、和紙入アクリル(竹・美濃落水紙貼り)、アクリル 乳白(マット)0.740000時間9
35,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65954665LZT-90739YT1個6.4綿糸 生成り0.640000時間11
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65954674LZT-91189YT1個4.7鋼板 黒塗装、楮和紙0.740000時間7
38,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65945915DST-38253Y1個20アルミ型材・鋼板 白塗装4.240000時間21
52,800
取扱い終了
返品不可
65945924DST-38691R1個9鋼板 白塗装 、アクリル 乳白(マット)1.540000時間15
17,800
取扱い終了
返品不可
65945933DST-38691Y1個9鋼板 白塗装 、アクリル 乳白(マット)1.540000時間15
17,800
取扱い終了
返品不可
65945942DST-38692R1個21鋼板 白塗装 、アクリル 乳白(マット)340000時間21
26,800
取扱い終了
返品不可
65945967DST-38693R1個9鋼板 黒塗装 、アクリル 乳白(マット)1.540000時間15
17,800
取扱い終了
返品不可
65945976DST-38693Y1個9鋼板 黒塗装 、アクリル 乳白(マット)1.540000時間15
17,800
取扱い終了
返品不可
65945985DST-38694R1個21鋼板 黒塗装 、アクリル 乳白(マット)340000時間21
26,800
取扱い終了
返品不可
65946028DST-38741Y1個15アルミ・鋼板 白塗装、アクリル 透明消し2.940000時間28
62,500
取扱い終了
返品不可
65946037DST-38742Y1個15アルミ・鋼板 白塗装 、アクリル 透明消し2.840000時間28
52,800
取扱い終了
返品不可
65946046DST-38816Y1個4.7鋼板・鋼管 ホワイトブロンズメッキ 、布 グレー140000時間7
39,600
取扱い終了
返品不可
65946107DST-39527Y1個7.8鋼板・鋼管 鉄錆色塗装 、布 白(屑入)4.140000時間13
25,000
取扱い終了
返品不可
65946116DST-39528Y1個7.8鋼板・鋼管 鉄錆色塗装 、布 白(屑入)5.140000時間13
35,000
取扱い終了
返品不可
65946152DST-39532Y1個4.9鋼板・鋼管 シルバー塗装、布 黒(コーティング加工)3.340000時間9
66,000
取扱い終了
返品不可
65946168DST-39533Y1個4.9鋼板・鋼管 白塗装 、ガラス 消し(一部透明)440000時間9
37,800
取扱い終了
返品不可
65946177DST-39534Y1個4.9陶器 白 、布 白1.540000時間9
27,800
取扱い終了
返品不可
65946186DST-39537Y1個6.4綿糸 生成り1.140000時間11
42,800
取扱い終了
返品不可
65946195DST-39538Y1個4.9ウォールナット、強化和紙0.940000時間9
24,500
取扱い終了
返品不可
65954683LZT-91215YT1個4.7アクリル 乳白、和紙入アクリル0.440000時間7
16,000
取扱い終了
返品不可
65954692LZT-91216YT1個4.7アクリル 乳白、和紙入アクリル0.740000時間7
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65945872DST-3729363719794DST-37293DST-37293 スタンド/テーブルスタンド DAIKO(大光電機) 63719794スタンド/テーブルスタンドDAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
65945888DST-3729463720029DST-37294DST-37294 スタンド/フロアスタンド DAIKO(大光電機) 63720029スタンド/フロアスタンドDAIKO(大光電機)1台
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
65945897DST-3729563720038DST-37295DST-37295 スタンド/フロアスタンド DAIKO(大光電機) 63720038スタンド/フロアスタンドDAIKO(大光電機)1台
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました
65945906DST-3779863719943DST-37798DST-37798 スタンド/フロアスタンド DAIKO(大光電機) 63719943スタンド/フロアスタンドDAIKO(大光電機)1台
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました
65945958DST-38692Y63720056DST-38692YDST-38692Y スタンド/フロアスタンド/間接照明用器具/非調光/まくちゃん DAIKO(大光電機) 63720056スタンド/フロアスタンド/間接照明用器具/非調光/まくちゃんDAIKO(大光電機)1台
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
65945994DST-38694Y81366759DST-38694YDST-38694Y スタンド DAIKO(大光電機) 81366759スタンドDAIKO(大光電機)1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946125DST-39529Y63719724DST-39529YDST-39529Y スタンド/テーブルスタンド DAIKO(大光電機) 63719724スタンド/テーブルスタンドDAIKO(大光電機)1台
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
65946134DST-39530Y63719995DST-39530YDST-39530Y スタンド/フロアスタンド DAIKO(大光電機) 63719995スタンド/フロアスタンドDAIKO(大光電機)1台
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました
65946143DST-39531Y63720004DST-39531YDST-39531Y スタンド/フロアスタンド DAIKO(大光電機) 63720004スタンド/フロアスタンドDAIKO(大光電機)1台
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
65946204DST-39783Y63720144DST-39783YDST-39783Y スタンド/和風スタンド/和風 DAIKO(大光電機) 63720144スタンド/和風スタンド/和風DAIKO(大光電機)1台
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
65954665LZT-90739YT63720126LZT-90739YTLZT-90739YT スタンド/和風スタンド/和風 DAIKO(大光電機) 63720126スタンド/和風スタンド/和風DAIKO(大光電機)1台
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
65954674LZT-91189YT63720178LZT-91189YTLZT-91189YT スタンド/和風スタンド/和風 DAIKO(大光電機) 63720178スタンド/和風スタンド/和風DAIKO(大光電機)1台
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする