曜日別特売

浴室灯

浴室灯 - DAIKO(大光電機)浴室灯 - DAIKO(大光電機)浴室灯 - DAIKO(大光電機)
光源寿命40000時間内容量1個
全44種類を絞り込む
消費電力(W)
44種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
容量(VA)
適合ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65950858DWP-38626W16プラスチック 白、アクリル 乳白1.230LED 16W
23,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
65951208DWP-38860Y4.9アルミダイカスト オフホワイト塗装、ガラス 乳白19LED電球 4.9W(E26)
11,500
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
65952425DWP-40038W6.5アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白0.411LED 6.5W
9,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
65950867DWP-38626Y16プラスチック 白、アクリル 乳白1.230LED 16W 電球色 2700K
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65952355DWP-39822Y4.7プラスチック 白、ポリカーボネート 乳白0.47LED電球 4.7W(E17)
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65952434DWP-40038Y6.5アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白0.411LED 6.5W 電球色 2700K
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65952538DWP-40121Y4.7プラスチック シルバー塗装、アクリル 乳白0.87LED電球 4.7W(E17)
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65949537DWP-365685.5アルミダイカスト 白塗装、ガラス 消し塗装(内面白塗装)0.810LED 5.5W 電球色 2700K
19,800
取扱い終了
返品不可
65949546DWP-365716.1アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 消し塗装(内面白塗装)1.611LED 6.1W 電球色 2700K
22,800
取扱い終了
返品不可
65949555DWP-365726.1アルミダイカスト シルバー塗装、ガラス 消し塗装(内面白塗装)1.611LED 6.1W 電球色 2700K
22,800
取扱い終了
返品不可
65949564DWP-365886.1アルミダイカスト シルバー塗装、ガラス 消し塗装(内面白塗装)1.811LED 6.1W 電球色 2700K
27,800
取扱い終了
返品不可
65949668DWP-371324.9プラスチック 白、ポリカーボネート 乳白0.69LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
9,800
取扱い終了
返品不可
65950124DWP-377834.7アルミダイカスト 白塗装、ガラス 透明(内面白塗装)0.87LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
12,800
取扱い終了
返品不可
65950133DWP-377844.7アルミダイカスト シルバー塗装、ガラス 透明(内面白塗装)0.87LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
12,800
取扱い終了
返品不可
65950298DWP-379474.7プラスチック 白、アクリル 乳白0.37LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
13,800
取扱い終了
返品不可
65950368DWP-38337Y4.9プラスチック 白、ポリカーボネート 乳白0.49LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
7,980
取扱い終了
返品不可
65950693DWP-38477Y8ポリカーボネート ウォームシルバー塗装、アクリル 乳白(マット)0.914LED 8W 電球色 2700K
19,800
取扱い終了
返品不可
65950763DWP-38620W6.1プラスチック 白、アクリル 乳白0.411LED 6.1W
10,500
取扱い終了
返品不可
65950772DWP-38620Y6.1プラスチック 白、アクリル 乳白0.411LED 6.1W
10,500
取扱い終了
返品不可
65950788DWP-38623A6.1プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)0.811LED 6.1W 温白色 3500K
15,800
取扱い終了
返品不可
65950797DWP-38623W6.1プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)0.811LED 6.1W 昼白色 5000K
15,800
取扱い終了
返品不可
65950806DWP-38623Y6.1プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)0.811LED 6.1W 電球色 2700K
15,800
取扱い終了
返品不可
65950815DWP-38624A9.1プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)0.816LED 9.1W
18,000
取扱い終了
返品不可
65950824DWP-38624W9.1プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)0.816LED 9.1W
18,000
取扱い終了
返品不可
65950833DWP-38624Y9.1プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)0.816LED 9.1W
18,000
取扱い終了
返品不可
65951183DWP-38858Y4.7アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 消し(内面白塗装)1.97LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
24,800
取扱い終了
返品不可
65951192DWP-38859Y15.6プラスチック 黒、アクリル 乳白1.226LED電球 7.8W(E26)×2灯
16,500
取扱い終了
返品不可
65951217DWP-38861Y4.7アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 乳白消し1.17LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
18,500
取扱い終了
返品不可
65951226DWP-38862Y4.7アルミダイカスト シルバー塗装、ガラス 乳白消し1.17LED電球 4.7W(E17)
19,800
取扱い終了
返品不可
65951235DWP-38863Y4.7ガラス 消し(内面白塗装)1.27LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
18,800
取扱い終了
返品不可
65951244DWP-38864Y4.7ガラス 消し(内面白塗装)1.57LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
19,800
取扱い終了
返品不可
65951752DWP-39590W12.2プラスチック 白、アクリル 乳白0.921LED電球 6.1W(E17)×2灯 昼白色 5000K
18,000
取扱い終了
返品不可
65951768DWP-39590Y11.4プラスチック 白、アクリル 乳白0.920LED電球5.7W(E17)×2灯 電球色 2700K
18,000
取扱い終了
返品不可
65952486DWP-40116Y4.7プラスチック 黒、アクリル 乳白0.47LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
9,800
取扱い終了
返品不可
65952495DWP-40117Y4.7プラスチック樹脂 白、アクリル 乳白0.67LED電球 4.7W(E17)
14,000
取扱い終了
返品不可
65952504DWP-40118Y4.7プラスチック 黒、アクリル 乳白0.67LED電球 4.7W(E17)
14,000
取扱い終了
返品不可
65952513DWP-40119Y4.7プラスチック シルバー塗装、アクリル 乳白0.67LED電球 4.7W(E17)
14,000
取扱い終了
返品不可
65952522DWP-40120Y4.7プラスチック 黒、アクリル 乳白0.87LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
15,800
取扱い終了
返品不可
65952583DWP-40128W16プラスチック 白、アクリル 乳白1.330LED 16W 昼白色 5000K
17,800
取扱い終了
返品不可
65952592DWP-40128Y16プラスチック 白、アクリル 乳白1.330LED 16W
19,500
取扱い終了
返品不可
65952608DWP-40129W16プラスチック 黒、アクリル 乳白1.330LED 16W 昼白色 5000K
17,800
取扱い終了
返品不可
65952617DWP-40129Y16プラスチック 黒、アクリル 乳白1.330LED 16W 電球色 2700K
17,800
取扱い終了
返品不可
65952748DWP-40184W6.1プラスチック 白、アクリル 乳白、アクリル 透明(内面シボ加工)1.111LED 6.1W 昼白色 5000K
17,500
取扱い終了
返品不可
65952757DWP-40184Y6.1プラスチック 白、アクリル 乳白、アクリル 透明(内面シボ加工)1.111LED 6.1W
17,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65950867DWP-38626Y63740785DWP-38626YDWP-38626Y 浴室灯/一般 DAIKO(大光電機) 63740785浴室灯/一般DAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
65952355DWP-39822Y63740828DWP-39822YDWP-39822Y 浴室灯/一般/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機) 63740828浴室灯/一般/LED交換可能タイプDAIKO(大光電機)1台
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
65952434DWP-40038Y63713205DWP-40038YDWP-40038Y アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般 DAIKO(大光電機) 63713205アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般DAIKO(大光電機)1台
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
65952538DWP-40121Y63713336DWP-40121YDWP-40121Y アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機) 63713336アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプDAIKO(大光電機)1台
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする