アウトドアライト

アウトドアライト - DAIKO(大光電機)アウトドアライト - DAIKO(大光電機)アウトドアライト - DAIKO(大光電機)アウトドアライト - DAIKO(大光電機)アウトドアライト - DAIKO(大光電機)アウトドアライト - DAIKO(大光電機)アウトドアライト - DAIKO(大光電機)アウトドアライト - DAIKO(大光電機)
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
材質
質量(kg)
容量(VA)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65951348DWP-39066W1個4.4プラスチック グレー(シボ加工)、アクリル 乳白(シボ加工)0.68白熱灯60W相当
12,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
65951357DWP-39066Y1個4.9プラスチック グレー(シボ加工)、アクリル 乳白(シボ加工)0.69白熱灯60W相当
12,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
65951375DWP-39156Y1個4.7アルミダイカスト 白塗装、ガラス 透明0.77白熱灯60W相当
21,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65951682DWP-39586Y1個9.1プラスチック 白、アクリル 乳白(シボ加工)0.716白熱灯100W相当
16,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
65951698DWP-39587W1個6.1プラスチック 白、アクリル 乳白(シボ加工)0.711白熱灯60W相当
13,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
65951707DWP-39587Y1個6.1プラスチック 白、アクリル 乳白(シボ加工)0.711白熱灯60W相当
13,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
81364284DWP-39909Y1台4.2----
18,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
81365264DWP-39157Y1台4.2----
21,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
65951165DWP-38851Y1個4.9アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 消し1.49白熱灯60W相当
14,800
取扱い終了
返品不可
65951314DWP-38984Y1個4.7プラスチック 黒、アクリル 乳白0.77白熱灯60W相当
18,000
取扱い終了
返品不可
65951384DWP-39157Y1個4.7アルミダイカスト ラスティーブラウンレザートーン塗装、ガラス 透明0.77白熱灯60W相当
21,800
取扱い終了
返品不可
65951402DWP-39159Y1個4.7アルミダイカスト・アルミ板 白塗装、アルミ管 白塗装、ガラス 透明1.27白熱灯60W相当
30,000
取扱い終了
返品不可
65951418DWP-39160Y1個4.7アルミダイカスト・アルミ板 ラスティーブラウンレザートーン塗装、アルミ管 ラスティーブラウンレザートーン塗装、ガラス 透明1.27白熱灯60W相当
30,000
取扱い終了
返品不可
65951576DWP-39517Y1個4.7プラスチック ダークグレー、アクリル 乳白(シボ加工)0.67白熱灯60W相当
14,500
取扱い終了
返品不可
65951585DWP-39518Y1個4.7プラスチック シルバー塗装、アクリル 乳白(シボ加工)0.67白熱灯60W相当
14,500
取扱い終了
返品不可
65952364DWP-39882Y1個4.7アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 透明1.47白熱灯60W相当
15,800
取扱い終了
返品不可
65952373DWP-39883Y1個4.7アルミダイカスト 黒塗装、ガラス アンバー1.37白熱灯60W相当
15,800
取扱い終了
返品不可
65952407DWP-39909Y1個4.7アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 透明(波目模様)1.37白熱灯60W相当
18,000
取扱い終了
返品不可
65952416DWP-39910Y1個4.7アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 透明(波目模様)1.37白熱灯60W相当
15,800
取扱い終了
返品不可
65951077DWP-38647Y1個6.1プラスチック ウォームシルバー塗装、アクリル 乳白(シボ加工)0.711白熱灯60W相当
19,600
取扱い終了
返品不可
65951174DWP-38852Y1個7.8ポリカーボネート 黒、アクリル 乳白113白熱灯60W相当
14,500
取扱い終了
返品不可
65951253DWP-38865Y1個4.9白木 クリア塗装、アクリル 乳白19白熱灯60W相当
21,800
取扱い終了
返品不可
65951262DWP-38866Y1個4.9白木 クリア塗装、アクリル 乳白1.19白熱灯60W相当
25,000
取扱い終了
返品不可
65951287DWP-38946Y1個4.7鋼板 オフホワイトサテン塗装、アクリル 乳白(マット)0.87白熱灯60W相当
19,800
取扱い終了
返品不可
65951296DWP-38947Y1個4.7鋼板 黒サテン塗装、アクリル 乳白(マット)0.87白熱灯60W相当
19,800
取扱い終了
返品不可
65951305DWP-38948Y1個4.7鋼板 ブラウンアンティーク色塗装、アクリル 乳白(マット)0.87白熱灯60W相当
19,800
取扱い終了
返品不可
65951323DWP-39028Y1個9.5アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット)1.117白熱灯60W相当
13,800
取扱い終了
返品不可
65951332DWP-39029Y1個9.5アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット)1.117白熱灯60W相当
13,800
取扱い終了
返品不可
65951393DWP-39158Y1個4.7アルミダイカスト シルバー塗装、ガラス 透明0.77白熱灯60W相当
17,800
取扱い終了
返品不可
65951427DWP-39161Y1個4.7アルミダイカスト・アルミ板 シルバー塗装、アルミ管 シルバー塗装、ガラス 透明1.27白熱灯60W相当
28,000
取扱い終了
返品不可
65951558DWP-39321Y1個4.7アルミダイカスト・鋼板・鋼管 ラスティーブラウン塗装、鋼棒 ステンレス棒、ガラス 透明(泡入)1.97白熱灯60W相当
34,800
取扱い終了
返品不可
65951594DWP-39519Y1個4.7プラスチック ウォームシルバー塗装、アクリル 乳白(シボ加工)0.67白熱灯60W相当
14,500
取扱い終了
返品不可
65951612DWP-39577Y1個4.7ステンレス管・ステンレス板 オフホワイトサテン塗装、アルミ板 オフホワイトサテン塗装、ガラス 消し0.97白熱灯60W相当
26,800
取扱い終了
返品不可
65951628DWP-39578Y1個4.7ステンレス管・ステンレス板 黒サテン塗装、アルミ板 黒サテン塗装、ガラス 消し0.97白熱灯60W相当
26,800
取扱い終了
返品不可
65951637DWP-39579Y1個4.7ステンレス管・ステンレス板 モスグリーンサテン塗装、アルミ板 モスグリーンサテン塗装、ガラス 消し0.97白熱灯60W相当
26,800
取扱い終了
返品不可
65951673DWP-39586W1個9.1プラスチック 白、アクリル 乳白(シボ加工)0.716白熱灯100W相当
16,500
取扱い終了
返品不可
65951777DWP-39591W1個12.2アルミ 白塗装、アクリル 乳白1.221白熱灯60W×2灯相当
25,000
取扱い終了
返品不可
65951786DWP-39591Y1個11.4アルミ 白塗装、アクリル 乳白1.220白熱灯60W×2灯相当
25,000
取扱い終了
返品不可
65952443DWP-40109Y1個4.7アルミダイカスト・鋼管・鋼棒 ラスティーブラウン塗装、ガラス 透明(泡入)1.77白熱灯60W相当
35,000
取扱い終了
返品不可
65952468DWP-40114Y1個6.5アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 透明マット0.611白熱灯60W相当
19,800
取扱い終了
返品不可
65952477DWP-40115Y1個6.5アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 透明マット0.611白熱灯60W相当
19,800
取扱い終了
返品不可
65952662DWP-40176Y1個4.7プラスチック 白塗装、アクリル 透明(内面シボ加工)、アクリル 乳白1.37白熱灯60W相当
22,800
取扱い終了
返品不可
65952678DWP-40177Y1個4.7プラスチック 黒塗装、アクリル 透明(内面シボ加工)、アクリル 乳白1.37白熱灯60W相当
22,800
取扱い終了
返品不可
65952687DWP-40178Y1個4.7プラスチック シルバー塗装、アクリル 透明(内面シボ加工)、アクリル 乳白1.37白熱灯60W相当
22,800
取扱い終了
返品不可
65952696DWP-40179Y1個4.7プラスチック ウォームシルバー塗装、アクリル 透明(内面シボ加工)、アクリル 乳白1.37白熱灯60W相当
22,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65951165DWP-38851Y63712417DWP-38851YDWP-38851Y アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712417アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
65951314DWP-38984Y63712855DWP-38984YDWP-38984Y アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712855アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
9,990
税込10,989
注文コードが変更になりました
65951384DWP-39157Y81365264DWP-39157YDWP-39157Y アウトドアライト DAIKO(大光電機) 81365264アウトドアライトDAIKO(大光電機)1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65951402DWP-39159Y63712374DWP-39159YDWP-39159Y アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712374アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
65951418DWP-39160Y63712383DWP-39160YDWP-39160Y アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712383アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
65951576DWP-39517Y63712889DWP-39517YDWP-39517Y アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712889アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
8,990
税込9,889
注文コードが変更になりました
65951585DWP-39518Y63712898DWP-39518YDWP-39518Y アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712898アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
8,590
税込9,449
注文コードが変更になりました
65952364DWP-39882Y63712426DWP-39882YDWP-39882Y アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712426アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
65952373DWP-39883Y63712435DWP-39883YDWP-39883Y アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712435アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
65952407DWP-39909Y81364284DWP-39909YDWP-39909Y アウトドアライト DAIKO(大光電機) 81364284アウトドアライトDAIKO(大光電機)1台
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65952416DWP-39910Y63712453DWP-39910YDWP-39910Y アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712453アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする