曜日別特売

洗い出しクリヤー

洗い出しクリヤー - 関西パテ化工

洗い出し特有のセメントのアクを防ぎ、自然石そのままの光沢が出せます。洗い出しが白ボケせず、美しい色を保ちます。光沢・耐候性に優れています。水性ですから取扱が容易です。

使用方法
1.洗い出しが終わったら、濡れているうちに「洗い出しクリヤー」を原液のまま刷毛で塗布してください。
2.2回塗りを原則とし、1回塗りが乾いてからもう一度塗布してください。
3.使用後の工具等は清水でよく洗ってください。
4.5℃以下での施工は避けてください。
危険物の類別非危険物施工面積(m2)16(4kg、原液使用)内容量1ケース(4kg×4缶)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62091435-耐候
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする