Lightningコネクタ対応USB充電・データ転送ケーブル

Lightningコネクタ対応USB充電・データ転送ケーブル - グリーンハウス

Apple社認証の「Made for iPod/iPhone/iPad」モデルです。Apple社が定める性能基準を満たしていることをデベロッパが保証している製品なので、安心してご使用いただけます。
ケーブルの長さは、モバイルバッテリとの接続に最適な15cmと、机の下に設置したデスクトップパソコンとの接続に便利な1mと2mをご用意しました。 別売りのAC-USB充電器と組み合わせれば、寝室やリビングのACコンセントと接続にしてどこでも機器を充電することができます。
ケーブル部に外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。
欧州の環境基準であるRoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品です。

コネクタ形状USB Aタイプ(オス) / Lightningコネクタ(オス)対応機種iPhone 7 / 7 Plus、iPhone 6 / 6S / 6S Plus / 6 Plus、iPhone 5 / 5C / 5S、iPhone SE、iPod touch 第5世代 /第6世代、iPod nano 第7世代、iPad Pro、iPad Air / Air 2、iPad 第4世代、iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480取得規格MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1ケーブル種類ストレート内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62971432GH-ALTUB15-WH0.15
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62971448GH-ALTUB1-WH1
オープン
取扱い終了
返品不可
62971457GH-ALTUB2-WH2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする