曜日別特売

ハズキルーペ ラージ 1.32倍 ブルーライト対応

ハズキルーペ ラージ 1.32倍 ブルーライト対応 - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ ラージ 1.32倍 ブルーライト対応 - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ ラージ 1.32倍 ブルーライト対応 - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ ラージ 1.32倍 ブルーライト対応 - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ ラージ 1.32倍 ブルーライト対応 - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ ラージ 1.32倍 ブルーライト対応 - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ ラージ 1.32倍 ブルーライト対応 - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ ラージ 1.32倍 ブルーライト対応 - ハズキルーペ(Hazuki)
(2件のレビュー)

大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.32倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35%
大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。
高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。焦点距離が長い為、PCやスマホ、タブレット端末、ゲームの操作が自然な姿勢で快適に操作できます。

倍率(倍)1.32レンズサイズ(mm)W136×H42.5焦点距離約50~70cm付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書材質レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂質量(g)22タイプラージ寸法(幅W×高さH)(mm)145×45フレーム長(mm)164.5内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム色
ブルーライトカット率
レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62002614クリアレンズ 白0.35クリアレンズ
9,982
9,898
10,888(税込)
当日出荷
62002657カラーレンズ 白0.55カラーレンズ
9,982
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
62002623クリアレンズ 赤0.35クリアレンズ
9,982
9,898
10,888(税込)
当日出荷
62002666カラーレンズ 赤0.55カラーレンズ
9,982
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
62002632クリアレンズ 紫0.35クリアレンズ
9,982
9,898
10,888(税込)
当日出荷
62002675カラーレンズ 紫0.55カラーレンズ
9,982
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
62002648クリアレンズ 黒0.35クリアレンズ
9,982
9,898
10,888(税込)
当日出荷
62002684カラーレンズ 黒0.55カラーレンズ
9,982
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
14733094クリアレンズ チタンチタン0.35クリアレンズ
9,982
9,898
10,888(税込)
当日出荷
14733103クリアレンズ パールパール0.35クリアレンズ
9,982
9,898
10,888(税込)
当日出荷
14733119カラーレンズ チタンチタン0.55カラーレンズ
9,982
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
14733128カラーレンズ パールパール0.55カラーレンズ
9,982
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
31422783クリアレンズ ルビールビー0.35クリアレンズ
9,982
9,898
10,888(税込)
当日出荷
31422799クリアレンズ ブラックグレーブラックグレー0.35クリアレンズ
9,982
9,898
10,888(税込)
当日出荷
31422808カラーレンズ ルビールビー0.55カラーレンズ
9,982
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
31422817カラーレンズ ブラックグレーブラックグレー0.55カラーレンズ
9,982
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62002675
2018-11-21
用途: 事務作業

パソコン作業や書類記入にとても便利で重宝しております

対象商品 : 62002684
2018-11-09
用途: パソコン作業
緑栄造園土木株式会社建設業・工事業

老眼鏡の上からも使用でき、ブルーライトがカットされ、夕方目が疲れなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする