曜日別特売

一体形磁気近接スイッチ

一体形磁気近接スイッチ - 富士電機

コンタクト素子とマグネット素子を一体化
検出体だけで検出可能
取付がフリー(短軸操作と長軸操作の区別が不要)

保護構造IP67(IEC 規格)電源3相 200V接点構成(接点バウンス時間)0.5ms以下耐電圧(耐アース間)AC1500V 1分間定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)耐アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+80接触抵抗(mΩ)(接点)200動作時間(接点)0.8ms以下復帰時間0.05ms以下機種一体形耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(X、Y、Zの3方向 各2時間)定格通電電流(A)2.5応差1~5.5mm(垂直動作)機械的寿命1000万回以上定格使用電圧(V)AC/DC220以下使用周囲湿度(%RH)45~95接点バウンス時間0.5ms以下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点数
動作距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49985214AER201L-1A1NO(ノーマルオープン)(垂直動作距離)4~5.5
8,700
5,598
6,158(税込)
71日以内出荷
返品不可
49985223AER211L-1A1NO(ノーマルクローズ)(垂直動作距離)3.5~5
8,700
5,598
6,158(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする