曜日別特売

FB-10 あきおくん

FB-10 あきおくん - 明邦化学FB-10 あきおくん - 明邦化学FB-10 あきおくん - 明邦化学
(2件のレビュー)

小物収納に最適
折りたたみ式の10コマタイプ
フタは独立開閉式

仕様首掛用ロープホール付材質本体:耐衝撃性コーポリマー 内蓋:ポリプロピレン寸法(mm)97×65×30質量(g)48.8寸法A(mm)23寸法F(mm)25寸法D(mm)25寸法E(mm)39寸法B(mm)30寸法C(mm)23トレー深さ内寸(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62004592-グリーン
600
499
549(税込)
当日出荷
62004608-イエロー
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62004592
2022-05-07
用途: 現場用の電設小物パーツ入れとして。

イエローを購入したのですが、画像で見るのとは大分違い、かなりくすみめの地味な色です。目立つようにと思ったのですが、当てが外れました。機能的には問題ありません。

対象商品 : 62004608
2019-11-07
用途: 釣具の収納
製造業

安くとも明邦さんのモノだけあって、最低限は満たされています。
中フタの癖はどうしようも無いですが、そのうち柔らかくなると思います。
そうなったらそうなったで、耐久性が気になるのでしょうが、
今のトコロ千切れることは無いです。
表の黒いシールは剥がしやすく、剥がした後、テプラなど貼りやすいように面がツルツルになっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする