明邦化学
フリオーケースOL
(1件のレビュー)
パーツの収納に最適ケース
可変仕切板12枚付き
トラスコ品番
794-5264
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
330×221×50
色
クリア
質量(g)
485
寸法A(mm)
320
寸法D(mm)
117
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
83
仕切板
12
仕切数(個)
(最大)18
仕切り
可変
トレー深さ内寸(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62004863
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください