明邦化学
システムトレイケースHD
深型タイプの中皿付き
中皿は長手固定、可変仕切板8枚付き
本体には可変仕切板2枚付き、外せばフリーになります
一体式止具採用
仕様
トレイ用仕切板8枚付、本体用仕切板2枚付
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
60
質量(g)
200
奥行(mm)
120
外寸(mm)
178×120×60
内寸(mm)
170×108×56
仕切板
10
仕切数(個)
(最大)13
仕切り
あり
材質(フタ)
ポリプロピレン
材質(止具)
耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・奥行(mm)
108
有効内寸法・高さ(mm)
56
材質(仕切板)
ポリプロピレン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
178×120×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62004915
-
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください