47109587 GX-F6A NPNトランジスタ・オープンコレクタ フラットON 接近時ON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47109605 GX-F6AI NPNトランジスタ・オープンコレクタ フラットON 接近時ON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて) 47109666 GX-F6B NPNトランジスタ・オープンコレクタ フラットON 離れてON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて) 47109684 GX-F6BI NPNトランジスタ・オープンコレクタ フラットON 離れてON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47110262 GX-H6A NPNトランジスタ・オープンコレクタ ヘッドON 接近時ON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
出荷予定:2026年3月11日
47110287 GX-H6AI NPNトランジスタ・オープンコレクタ ヘッドON 接近時ON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
出荷予定:2026年3月16日
47110341 GX-H6B NPNトランジスタ・オープンコレクタ ヘッドON 離れてON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47110366 GX-H6BI NPNトランジスタ・オープンコレクタ ヘッドON 離れてON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47109641 GX-F6A-P PNPトランジスタ・オープンコレクタ フラットON 接近時ON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47109623 GX-F6AI-P PNPトランジスタ・オープンコレクタ フラットON 接近時ON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて) 47109727 GX-F6B-P PNPトランジスタ・オープンコレクタ フラットON 離れてON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47109702 GX-F6BI-P PNPトランジスタ・オープンコレクタ フラットON 離れてON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47110323 GX-H6A-P PNPトランジスタ・オープンコレクタ ヘッドON 接近時ON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47110305 GX-H6AI-P PNPトランジスタ・オープンコレクタ ヘッドON 接近時ON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47110402 GX-H6B-P PNPトランジスタ・オープンコレクタ ヘッドON 離れてON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47110384 GX-H6BI-P PNPトランジスタ・オープンコレクタ ヘッドON 離れてON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47109596 GX-F6A-C5 NPNトランジスタ・オープンコレクタ フラットON 接近時ON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47109614 GX-F6AI-C5 NPNトランジスタ・オープンコレクタ フラットON 接近時ON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47109632 GX-F6AI-P-C5 PNPトランジスタ・オープンコレクタ フラットON 接近時ON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47109657 GX-F6A-P-C5 PNPトランジスタ・オープンコレクタ フラットON 接近時ON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47109675 GX-F6B-C5 NPNトランジスタ・オープンコレクタ フラットON 離れてON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47109693 GX-F6BI-C5 NPNトランジスタ・オープンコレクタ フラットON 離れてON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47109711 GX-F6BI-P-C5 PNPトランジスタ・オープンコレクタ フラットON 離れてON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47109736 GX-F6B-P-C5 PNPトランジスタ・オープンコレクタ フラットON 離れてON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47110271 GX-H6A-C5 NPNトランジスタ・オープンコレクタ ヘッドON 接近時ON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47110296 GX-H6AI-C5 NPNトランジスタ・オープンコレクタ ヘッドON 接近時ON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47110314 GX-H6AI-P-C5 PNPトランジスタ・オープンコレクタ ヘッドON 接近時ON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47110332 GX-H6A-P-C5 PNPトランジスタ・オープンコレクタ ヘッドON 接近時ON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47110357 GX-H6B-C5 NPNトランジスタ・オープンコレクタ ヘッドON 離れてON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47110375 GX-H6BI-C5 NPNトランジスタ・オープンコレクタ ヘッドON 離れてON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47110393 GX-H6BI-P-C5 PNPトランジスタ・オープンコレクタ ヘッドON 離れてON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
47110411 GX-H6B-P-C5 PNPトランジスタ・オープンコレクタ ヘッドON 離れてON 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)