曜日別特売

マイクロ近接センサ GX-12

マイクロ近接センサ GX-12 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-12 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-12 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-12 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-12 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-12 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-12 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-12 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
(2件のレビュー)
種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付保存湿度範囲35~95%RH使用湿度範囲35~85%RH応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)内容量1個
全34種類を絞り込む
出力方式
型式
出力動作
34種類すべて表示中
注文コード
品番
検出対象
検出距離(mm)
出力方式
保護構造
安定検出範囲(mm)
型式
繰返し精度(mm)
ケーブル延長(m)
材質
使用周囲温度(℃)
保存温度範囲(℃)
電源電圧(V)
耐電圧(V)
絶縁抵抗(MΩ)
出力動作
出力仕様
耐振動(耐久)
耐衝撃(m/s2)
検出距離の変動
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85937537GX-F12A--NPNトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3フラットON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間接近時ON最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
2,9002,898
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
47109203GX-F12AI--NPNトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3フラットON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間接近時ON最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
47109264GX-F12B--NPNトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3フラットON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間離れてON最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
47109282GX-F12BI--NPNトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3フラットON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間離れてON最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,1702,998
2,998
3,298(税込)
121日以内出荷
返品不可
85937555GX-H12A--NPNトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3ヘッドON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間接近時ON最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
2,9002,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
47109885GX-H12AI--NPNトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3ヘッドON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間接近時ON最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
47109946GX-H12B--NPNトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3ヘッドON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間離れてON最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
47109964GX-H12BI--NPNトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3ヘッドON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間離れてON最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,1702,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
47109246GX-F12A-P--PNPトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3フラットON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間接近時ON最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
47109221GX-F12AI-P--PNPトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3フラットON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間接近時ON最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,1702,998
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
47109325GX-F12B-P--PNPトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3フラットON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間離れてON最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
オープン2,898
809
アウトレット
890(税込)
当日出荷
残り21点です
47109307GX-F12BI-P--PNPトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3フラットON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間離れてON最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,1702,998
2,998
3,298(税込)
121日以内出荷
返品不可
47109921GX-H12A-P--PNPトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3ヘッドON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間接近時ON最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,1702,998
2,998
3,298(税込)
71日以内出荷
返品不可
47109903GX-H12AI-P--PNPトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3ヘッドON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間接近時ON最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,1702,998
2,998
3,298(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110007GX-H12B-P--PNPトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3ヘッドON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間離れてON最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
47109982GX-H12BI-P--PNPトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3ヘッドON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間離れてON最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,1702,998
2,998
3,298(税込)
121日以内出荷
返品不可
47109194GX-F12A-C5--NPNトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3フラットON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間接近時ON最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,6703,398
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
47109212GX-F12AI-C5--NPNトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3フラットON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間接近時ON最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,6703,398
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
47109237GX-F12AI-P-C5--PNPトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3フラットON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間接近時ON最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,6703,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
47109255GX-F12A-P-C5--PNPトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3フラットON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間接近時ON最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,6703,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
47109273GX-F12B-C5--NPNトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3フラットON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間離れてON最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,6703,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
47109291GX-F12BI-C5--NPNトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3フラットON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間離れてON最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,6703,398
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
47109316GX-F12BI-P-C5--PNPトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3フラットON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間離れてON最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,6703,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
47109334GX-F12B-P-C5--PNPトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3フラットON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間離れてON最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,6703,398
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
47109876GX-H12A-C5--NPNトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3ヘッドON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間接近時ON最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,6703,398
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
47109894GX-H12AI-C5--NPNトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3ヘッドON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間接近時ON最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,6703,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
47109912GX-H12AI-P-C5--PNPトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3ヘッドON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間接近時ON最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,6703,398
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
47109937GX-H12A-P-C5--PNPトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3ヘッドON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間接近時ON最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,6703,398
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
47109955GX-H12B-C5--NPNトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3ヘッドON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間離れてON最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,6703,398
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
47109973GX-H12BI-C5--NPNトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3ヘッドON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間離れてON最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,6703,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
47109991GX-H12BI-P-C5--PNPトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3ヘッドON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間離れてON最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,6703,398
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110016GX-H12B-P-C5--PNPトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68G0~3.3ヘッドON0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能表示灯部:ポリエステル-25~70-40~8512~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間離れてON最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間-温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内-
3,6703,398
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
47109185GX-F12A鉄20×20×t1mm0~3.3NPNトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68g(JEM)-フラットON(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能(本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル-25~+70-40~+8512~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下-(充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50以上接近時ON最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間10000(約1000G) XYZ各方向3回(温度特性)使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、(電圧特性)使用電源電圧の+10%/-15%の変動にて±2%以内約20
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47109867GX-H12A鉄20×20×t1mm0~3.3NPNトランジスタ・オープンコレクタIP68(IEC)、IP68g(JEM)-ヘッドON(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能(本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル-25~+70-40~+8512~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下-(充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50以上接近時ON最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間10000(約1000G) XYZ各方向3回(温度特性)使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、(電圧特性)使用電源電圧の+10%/-15%の変動にて±2%以内約20
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47109185GX-F12A85937537GX-F12AGX-F12A マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 85937537マイクロ近接センサ GX-12パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1個
2,898
欠品中
税込3,188
注文コードが変更になりました
47109867GX-H12A85937555GX-H12AGX-H12A マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 85937555マイクロ近接センサ GX-12パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85937555
2022-08-02
用途: リザーブスイッチのない車両に取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

古い外車などでリザーブスイッチがない車両が稀にあります。
そういった車両で車検に適合するためのスイッチとして購入し取付けました。
センサーの精度も高く、防水性もあるため既に2回の車検も問題なくお客様にも満足していただいています。

対象商品 : 85937537
2018-03-03
用途: 洗車機トップノズル安全装置
和歌山米油販売株式会社

洗車機メーカーにセンサーを確認したところ、経年が多くわからないとのこと、取り外し品番からパナソニック製で確認、後継モデル適用となり購入安価であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする