洗面化粧台 V1シリーズ

洗面化粧台 V1シリーズ - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)

お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台。新機能&新デザインで、使い勝手を追求しました。

高さ(mm)(洗面器)800タイプボウル容量(L)12内容量1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
材質
金具
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62024375V1N-600/VP1H600扉/ウレタンコート紙、洗面器/樹脂勢(アクリル系樹脂)扉/ホワイト、洗面器/ホワイト水栓金具/2ハンドル混合水栓、排水器具/上下昇降式排水栓(ヘアキャッチャー式)一般地用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62024393V1N-600N/VP1H600扉/ウレタンコート紙、洗面器/樹脂勢(アクリル系樹脂)扉/ホワイト、洗面器/ホワイト水栓金具/2ハンドル混合水栓、排水器具/上下昇降式排水栓(ヘアキャッチャー式)寒冷地用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62024418V1N-605SY/VP1H600扉/ウレタンコート紙、洗面器/樹脂勢(アクリル系樹脂)扉/ホワイト、洗面器/ホワイト水栓金具/シングルレバー洗髪シャワー水栓(ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替式)エコハンドル、排水器具/上下昇降式排水栓(ヘアキャッチャー式)一般地用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62024436V1N-605SYN/VP1H600扉/ウレタンコート紙、洗面器/樹脂勢(アクリル系樹脂)扉/ホワイト、洗面器/ホワイト水栓金具/シングルレバー洗髪シャワー水栓(ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替式)エコハンドル、排水器具/上下昇降式排水栓(ヘアキャッチャー式)寒冷地用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62024463V1N-605SY/LP2H600扉/オレフィンシート、洗面器/樹脂製(アクリル系樹脂)扉/クリエペール、洗面器/ホワイト水栓金具/シングルレバー洗髪シャワー水栓(ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替式)エコハンドル、排水器具/上下昇降式排水栓(ヘアキャッチャー式)一般地用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62024472V1N-605SYN/LP2H600扉/オレフィンシート、洗面器/樹脂製(アクリル系樹脂)扉/クリエペール、洗面器/ホワイト水栓金具/シングルレバー洗髪シャワー水栓(ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替式)エコハンドル、排水器具/上下昇降式排水栓(ヘアキャッチャー式)寒冷地用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62024497V1N-750/VP1H750扉/ウレタンコート紙、洗面器/樹脂勢(アクリル系樹脂)扉/ホワイト、洗面器/ホワイト水栓金具/2ハンドル混合水栓、排水器具/上下昇降式排水栓(ヘアキャッチャー式)一般地用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62024515V1N-750N/VP1H750扉/ウレタンコート紙、洗面器/樹脂勢(アクリル系樹脂)扉/ホワイト、洗面器/ホワイト水栓金具/2ハンドル混合水栓、排水器具/上下昇降式排水栓(ヘアキャッチャー式)寒冷地用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62024542V1N-755SY/VP1H750扉/ウレタンコート紙、洗面器/樹脂勢(アクリル系樹脂)扉/ホワイト、洗面器/ホワイト水栓金具/シングルレバー洗髪シャワー水栓(ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替式)エコハンドル、排水器具/上下昇降式排水栓(ヘアキャッチャー式)一般地用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62024567V1N-755SYN/VP1H750扉/ウレタンコート紙、洗面器/樹脂勢(アクリル系樹脂)扉/ホワイト、洗面器/ホワイト水栓金具/シングルレバー洗髪シャワー水栓(ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替式)エコハンドル、排水器具/上下昇降式排水栓(ヘアキャッチャー式)寒冷地用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62024585V1N-755SY/LP2H750扉/オレフィンシート、洗面器/樹脂製(アクリル系樹脂)扉/クリエペール、洗面器/ホワイト水栓金具/シングルレバー洗髪シャワー水栓(ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替式)エコハンドル、排水器具/上下昇降式排水栓(ヘアキャッチャー式)一般地用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62024637V1N-755SYN/LP2H750扉/オレフィンシート、洗面器/樹脂製(アクリル系樹脂)扉/クリエペール、洗面器/ホワイト水栓金具/シングルレバー洗髪シャワー水栓(ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替式)エコハンドル、排水器具/上下昇降式排水栓(ヘアキャッチャー式)寒冷地用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62024375
2017-09-21
用途: ゲストハウス建設時に洗面台として
ながい正彦歯科医療・福祉・介護関連業

納品された時にとてもコストパフォーマンスがよいと感じました。
水道工事の方もスムーズに取り付け出来て満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする