カーサイドタープ

カーサイドタープ - Meltec(大自工業)カーサイドタープ - Meltec(大自工業)カーサイドタープ - Meltec(大自工業)
(2件のレビュー)

簡単設置でレジャー・車中泊等での日よけに

用途日よけ用タープセット内容タープ、支柱4本1セット×2セット、骨組み×2セット、ペグ4本、支柱固定用ロープ4本(約2.8m×4本)、飛び防止用ロープ2本(約1m×2本)、吸盤2個材質タープ:ポリエステル(190T)耐水1000mm、支柱:スティール、骨組:グラスファイバー、ペグ:スティール、ロープ:PP、吸盤:塩化ビニル樹脂質量(kg)約2.2(収納袋含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約250×260×250内容量1個
注意
※本製品は防水・防滴仕様ではありません。
※本製品を組み立てる際、車両や周囲の物等が損傷しないよう注意して取り扱ってください。
※車両の表面が熱い場合は、水等でよく冷ましてから取り付けてください。熱い状態で取り付けると、ガラスやボディーに跡形が残る場合があります。
※降雨時や突然の強風時は速やかに収納してください。
※飛び防止用ロープは必ず使用し吸盤と車両を連結してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62009833LS-21
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62009833
2020-08-17
用途: ガレージ横にバイク整備スペース用
製造業

安くてポールも付属しているのでいいと思います
但し、常設してると色あせがしますし
雨が染みてくるので簡易的使用に限定した方が良いと思います

対象商品 : 62009833
2018-04-05
用途: アウトドア、レジャー
製造業

サイズが一回り小さくなると、設置や撤収がもっと楽になるかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする