曜日別特売
モノタロウ

デスクオーガナイザー

デスクオーガナイザー - モノタロウデスクオーガナイザー - モノタロウデスクオーガナイザー - モノタロウデスクオーガナイザー - モノタロウ
(22件のレビュー)

机の上をスッキリ片づけることが出来る
テープカッターが付いたデスクオーガナイザーです。

用途事務用品などの保管にクリアー材質ポリスチレン質量(g)303適合テープ外径(Φmm)45適合テープ芯内径(Φmm)25適合テープ幅(mm)12~18外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×122×90内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※テープは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62926255-
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【デスクオーガナイザー 】 .
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62926255
2025-02-01
用途: 仕事
学研城ヶ丘教室教育・研究機関

必要な文具が、まとめてコンパクトに収められ、重宝しています。
テープカッターがないのも欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 62926255
2024-08-30
用途: キャディーの上の小物整理
有限会社 柴藤自動車

本来はデスク周りの文房具の整理に使用するものなのでしょうが、工具収納キャディの上の小物整理に使用
キャディの上の作業スペースや部品置きのスペースが確保できて満足しています。

対象商品 : 62926255
2024-05-27
用途: 職場にて

コンパクトにまとまっていて良いのですがもう一回り大きくて1パーテーションごとにもう少しスペースがあるとよ。収納ができて良かったです

対象商品 : 62926255
2023-10-14
用途: 机の整理
飲食業

★小巻テープ専用です★
★小巻テープ専用です★
★小巻テープ専用です★
テープカッターにあうサイズのテープもモノタロウブランドから販売されていると助かります

1が参考にしています
MonotaROからの回答

下記商品の内、テープ幅18mmまでのものを使用できます。
https://www.monotaro.com/g/00167498/

対象商品 : 62926255
2022-11-29
用途: 事務デスクの上の整理

スッキリしていていい感じですね。
テープカッターを使う時、本体が軽いので片手で押さえないと動いてしまうのが難点ですね。
それ以外は特に問題なく使えています。

対象商品 : 62926255
2020-01-08
用途: 机の整理に 透明だから

机の整理に 透明だから 安くなっていたし モノタロウだから 信用して購入しました。使い方や整理の工夫で よくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 62926255
2020-12-08
用途: デスク上の整理に
電気・ガス・熱供給・水道業

使い勝手は良いのですが,もう少し大きいサイズだとベストです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。担当部署に申し伝え今後の課題として改善を検討いたします。

対象商品 : 62926255
2020-03-08
用途: 文房具の整頓につかっています。
その他業種

とてもスッキリしました。
セロハンテープは小さいものを購入する必要がありました。そこが、残念です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする