モノタロウ

ホワイトボード L字脚片面タイプ

ホワイトボード L字脚片面タイプ - モノタロウホワイトボード L字脚片面タイプ - モノタロウホワイトボード L字脚片面タイプ - モノタロウホワイトボード L字脚片面タイプ - モノタロウホワイトボード L字脚片面タイプ - モノタロウホワイトボード L字脚片面タイプ - モノタロウホワイトボード L字脚片面タイプ - モノタロウ
(22件のレビュー)

壁に沿ってピタッと置ける、L字脚タイプの片面ホワイトボードです。
背面には壁を傷つけないクッション付きで安心。
L字脚なので、会議室のスペースを無駄にせず広々使うことが出来ます。
板面のコーナーは丸みをもたせており安全に配慮しております。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!

材質
アジャスター:PP
枠フレーム:アルミ
フレーム:スチール+粉体塗装
用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)スチール付属品粉受け1個種別片面種類L字脚付き・無地繰り返し・詰め替え対応内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(1.8MB)
注意
※配達地域によっては製品のサイズ制限により配送できない事がございます。申し訳ございませんがご了承ください
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません。
※鋼板の製造上、板面に0.5mm前後の黒点がある事がございますが、不具合ではありません。
※裏面の亜鉛メッキ鋼板に色むら等ある場合が御座いますが、不具合ではありません。
※板面の文字が消えにくい場合は、水を付けた布をよく絞って拭いてください。
※ホワイトボード以外の用途に使用しないでください。
※搬入・組み立ての際は、必ず2名で行ってください。
※たいらに持って運搬すると、板面に負荷がかかりシワ・波うちの原因となります。
※ホワイトボードは大変壊れやすいため、必ず2名以上で立てた状態で、破損に注意して運搬してください。
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※ボードを傾け過ぎると転倒しますので移動する時など注意してください。
※ぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。
※直射日光および熱器具の当たるところでは使用しないでください。変色、変形の原因となります。
※高温、高湿、極度に乾燥した場所では使用しないでください。さび・破損の原因となります。
※使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた際は、早めに締め直しをしてください。
※書き込みしたものは長時間放置しないでください。時間が経つと消しにくくなります。
※固いものをぶつけないでください。破損の原因となります。
※本製品は屋内専用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62926718L脚1200×900無地1200×900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62926727L脚1800×900無地1800×900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: 事務所で使用

半年前に同じものを購入しましたが、その時より¥2000値上がりしていました。
大きいので今回はパーテーションも兼ねて掲示板として使用。

1が参考にしています
2025-02-21
用途: 事務所内の掲示物貼付用。
運輸・通信業

安くてよかったですが、脚の部分がフラットではなく数CMの出っ張りがあります。他社品は比較的フラットなものが多いためその部分が気になりました。

対象商品 : 62926718
2024-02-06
用途: 掲示物用
製造業

マグネットで掲示したかったのと、置き場所が固定で、壁に寄せたかったのでL脚にしました。
組み立ては必ず2人でと注意書きがありましたが女性が一人で組み立てできました。
ちょっと押すと倒れてしまうので、書くときは壁にもたれる感じになりますが、
普段は問題ありません。ちゃんと立っています。作りもしっかりしています。
高さが固定、ボードが回転しませんが、承知の上ですので問題ありません。
むしろこのお値段では他にはないのでとても満足しています。

対象商品 : 62926718
2024-07-11
用途: 現場状況の確認
株式会社堺設備建設業・工事業

箱が大きい為、重そうに見えますが成人男性が普通に持てる程度です。
大きいから組み立ても面倒だと思いましたがいたってシンプルでした。
ビスは予備でしょうか?倍近く余りました。
取説を細かいところまで読まなかったのでビスは保存しました

対象商品 : 62926718
2024-05-14
用途: 教室の掲示用に
教育・研究機関

届いた時は大きくて重いので二人で運びましたが、組み立ては女性一人でも簡単に出来ました。思っていた以上にしっかりとしていてます。L脚なので壁側に寄せられるのも嬉しいです。マグネットで掲示物を貼っています。

対象商品 : 62926718
2024-02-22
用途: 障がい者を持った方への文字伝達
NPO法人パワーネットプラス

壁へ寄せることができる事で余分なスペースがいらずボードも大きくなったので伝わりやすく、説明しやすくなった

1が参考にしています
対象商品 : 62926718
2023-12-22
用途: 授業に使用
その他業種

組み立てが意外と簡単だったことと、予想通り壁にピッタリくっつけて使用できたので狭い場所でも有効に使えた。構造上難しいとは思うが、裏面がもう少し楽に使えると便利だと思う。

対象商品 : 62926727
2023-03-27
用途: 会議室
ジーケーサービス

頻繁に移動させることもないのでこちらを購入。
見た目のチープさもなく有名事務機メーカーと何ら遜色ないのではないでしょうか。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07
質問:
マグネット使用出来ますでしょうか。
回答:
本商品の表面の材質はスチール(表面焼き付け塗装)となっており、マグネット(磁石)のご使用が可能でございます。
1が参考にしています
2021-08-20
質問:
キャスターを取り付けることは可能でしょうか。
回答:
キャスターの取り付けは不可でございます。
1が参考にしています
2021-08-20
すべてのFAQを表示する

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする