京セラインダストリアルツールズ
スーパーマルチツール 草取りユニット
気になる家周りの雑草に、専用ブレードが草を根から掘り起こす。
用途
家周りの草取りに
SMT-2000・BSMT-1800に取り付けて使用
電源(V)
単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)
180
定格電流(A)
2
付属品
ブレード、ブレードカバー、キャップ
質量(kg)
1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
511×88×148
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62069078
KS01
¥
7,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リョービ 草取りユニットKS01
この動画は、
7人
が参考にしています。
参考になった