DLM
大型ペグボード
1人でもグループでも使用できる大型のペグボードです。
セット内容
ペグボード1枚、ペグ120本(赤、青、緑、黄、紫、オレンジ各20本)、説明書
材質
天然木
質量(kg)
5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(ペグ)24×50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ボード)624×624×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62069482
381
¥
40,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください