DLM
太さちがいペグボード
太さの皮革・認識・色の弁別・手指訓練に効果があります。
ペグボードは、縦横7列、大中小の異なる太さのペグボード。
セット内容
ペグ49本(大16本、中17本、省16本)
材質
MDF
質量(kg)
1.95
色
(ペグ)赤・青・黄
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(ペグ)20×40、24×40、30×40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ボード)355×355×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62069498
12923
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください