曜日別特売

立体ペグボード

立体ペグボード - DLM

色の視知と分類、比較、空間位置関係の学習の4段階の訓練ができます。

付属品デザインシート、説明書セット内容ペグ色別に計25本質量(kg)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ペグ)24×60、24×80、24×100、24×120、24×140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボード)208×208×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620695071057
10,500
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする