曜日別特売

形のペグボード

形のペグボード - DLM

高さ・長さと形の認識に効果のあるペグボードです。

セット内容正方形(青)、長方形(緑)、円形(黄)、三角形(赤)各5本寸法(mm)(ペグ)Φ30×40~100、一辺30×40~100質量(kg)1.38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×247×24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6206951612351
18,300
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする