曜日別特売

RAPID X3 (ラピッドX3)

RAPID X3 (ラピッドX3) - CATEYERAPID X3 (ラピッドX3) - CATEYERAPID X3 (ラピッドX3) - CATEYE

広く光る面発光が人気の 「RAPID X」 シリーズのハイエンドモデル。
リアライトとしてはCATEYE史上最高のMAX150lmの明るさで、デイタイムライトとしても使えるUSB充電式セーフティライト。
従来のLED 1列配置を2列に増加し、それぞれにスイッチを設けることで、個別で電源のオン/オフからモード選択までを好みに合わせて設定可能。
視認性が高く多彩な6モードの発光パターンを搭載。
前回使用した (消灯時の) モードで点灯を開始するモードメモリ機能搭載。
リチウムイオン充電池内蔵 (充電用microUSBケーブル付属)。
バッテリーオートセーブ機能付きインジケータ搭載で、電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、発光パターンが自動で点滅に切り替わり、その後約1時間使用可能。
ラバーバンドで簡単に取り付けできるブラケットレス仕様 (Φ12~32mm対応)。
リア (-R) モデルにはシャープエアロ用ラバーベースを標準付属し、より鋭角なシートポストにも対応 (取り付け可能周長 : 約95~155mmまで)。
オプションのスペーサーXで従来のブラケットにも取り付け可能。

用途リア用セーフティライト使用時間(時間)ハイ:1、ロー:5、点滅:30、ラピッド:31、パルス:16、バイブレーション:8付属品ラバーバンド、Micro USBケーブル、シャープエアロ用ラバーベース(ロングラバーバンド付き)寸法(mm)74×31×39質量(g)46(本体・電池のみ)周長(mm)約95~155(シャープエアロ用ラバーベース使用時の対応パイプ)取付径(Φmm)12~32発電方式USB充電点灯時間(時間)5内容量1個
注意
※使用時間は2列のLEDを同じモードで同時に使用した場合
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62069778TL-LD720-Rレッド
6,800
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
62069787TL-LD720-Fクリアー
6,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする