BOSCH(ボッシュ)
コードレスセーバーソー
高容量2.0Ahバッテリー標準付属。ブレードの交換は工具不要のワンタッチ。
用途
各種切断作業
定格電圧(V)
DC10.8
ストローク幅(mm)
14.5
ストローク数(min
-1
[回/分])
0~3000
トラスコ品番
859-7281
質量(kg)
1.5
バッテリー電圧(V)
10.8
最大切断能力(mm)
木材:65、パイプ:50、軟鋼板:8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62069954
GSA10.8V-LIN
¥
42,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
GSA 10,8 / 18 / 36 V-LI Professional
参考になった