曜日別特売

ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

ハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)

クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。
キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。
アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。
3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。
ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。

用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])0~1300打撃数(min-1[回/分])0~5100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28打撃力(J)3.2穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源(V)
穴あけ能力(mm) コンクリート
打撃力(J)
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
セット内容
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62070033GBH2-28100(50-60Hz)283.22.9379×216×100本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ836-6795
55,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62070042GBH2-28F100(50-60Hz)283.23.1402×216×100本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、クイックリリースキーレスチャック836-6796
63,000
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンマードリル(SDSプラス)
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする