3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ

3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ - シンワ測定3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ - シンワ測定3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ - シンワ測定3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ - シンワ測定3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ - シンワ測定3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ - シンワ測定
(4件のレビュー)

内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。
強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。

材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6207024365190461mm(1尺5寸2分相当)~970mm(3尺2寸相当)
7,380
5,498
6,048(税込)
当日出荷
6207025265191810mm(2尺6寸7分相当)~2017mm(6尺6寸6分相当)
9,280
7,198
7,918(税込)
当日出荷
62070268651921078mm(3尺5寸6分相当)~2821mm(9尺3寸1分相当)
10,520
7,698
8,468(税込)
当日出荷
62070277651931351mm(4尺4寸6分相当)~3640mm(12尺1分相当)
12,270
9,398
10,338(税込)
当日出荷
62070286651941502mm(4尺9寸5分相当)~4093mm(13尺5寸1分相当)
13,630
9,998
10,998(税込)
当日出荷
62070295651951704mm(5尺6寸2分相当)~4699mm(15尺5寸1分相当)
16,360
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シンワ測定】3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ 併用目盛
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62070243
2025-04-23
用途: 建具枠下地の寸法出し。
有限会社 大高木工所所建設業・工事業

使いやすいです。ストッパーが効くのでとても良いです。

対象商品 : 62070268
2021-05-18
用途: 自宅のリフォーム

製品のどの箇所も強度が不安になる部分はありませんでした。しっかりと作り込まれており長く使えそうです。特にストッパー部分は私を頻度が高く、すぐに壊れそうな部分ですけれどもこの部分も頑丈に作られています。

対象商品 : 62070286
2020-04-12
用途: 管渠断面測定
その他業種

固定するレバーのネジがすぐ外れなくなります。
よって、M4のボルト、ナットで固定しています。

3が参考にしています
対象商品 : 62070268
2018-10-02
用途: バレーボールネットの高さを計る時
平塚学園女子バレーボール部

バレーボールネットの高さを計るものを探していました。正式なものは一万円以上するのですが、こちらは安価な上にコンパクトに収納できるため、大変に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
1が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする