シンワ測定
貼付ロッド 合成紙製 50mm×25m
反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。
夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。
油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。
テープカッター付。
材質
テープ:合成紙、カッター:スチール
質量(g)
210
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示間隔
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62070566
78192
赤白20cm間隔
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
62070575
78193
赤白30cm間隔
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください