曜日別特売

ハンディ墨つぼ Jr. LITE手巻 ミントグリーン

ハンディ墨つぼ Jr. LITE手巻 ミントグリーン - シンワ測定

フルオープン。お手入れがカンタンにできます。
キレイに墨打ち。墨つけボタンを押すことで濃く鮮やかな墨を打つことができます。
邪魔にならないハンドル。折りたたみ式のハンドルなので腰袋などに入れる際にスッと入れられます。

糸の長さ(m)30材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、カルコ:ABs樹脂、ゴム、針:バネ鋼、糸:ナイロン、スポンジ:セルロース容量(mL)(墨の入る量)約10質量(g)110本体寸法(mm)153×71×39.5(カルコ収納時)糸径(Φmm)0.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6207043573307
1,960
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする