ポール アルミ製 2m

ポール アルミ製 2m - シンワ測定
(2件のレビュー)

繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。
木製に比べ重さが約50%と軽量です。

長さ(m)2直径(Φmm)29材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP厚さ(mm)1質量(g)468内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6207051476988
2,420
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62070514
2023-02-07
用途: 除雪エリアの目印に使用
製造業

思っていた通りの製品でした。除雪エリアの目印に使用しています。

対象商品 : 62070514
2020-12-14
用途: 積雪の時の道との境界に使う
フラワー&ホビー ヤマダ卸売・小売業

軽くて、使いかってがよかったです。長さも丁度良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする