シンワ測定
ポール アルミ製 2m 10本入
繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。
木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)
2
直径(Φmm)
29
材質
本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP
厚さ(mm)
1
質量(g)
468
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62070523
76996
¥
23,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください