アルミスタッフⅡ7m5段

アルミスタッフⅡ7m5段 シンワ測定
(2件のレビュー)

幅広く測定。沿岸沿い、丘陸など高低差の大きい所での測定に便利です。
5段式1650mm。車載できるサイズです。
便利な目盛仕様。【表】10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。また、50mm毎に赤い目盛線になっています。【裏】基準からの通し目盛を1mmピッチにしたので、外構工事などの測定もこれ1本で可能です。

全長(m)7 段数5 材質本体:アルミ、ジョイント部:ABS樹脂 質量(g)2100 測定範囲(m)7(5段) 収納寸法(mm)1645×50×27 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62070426 73268
16,500
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62070426
2021-12-08
用途:
高低差の測定
アイワ建設株式会社 様

高さ6mほどの高低差の測定に使用しました、通常5mのは有りますが、7mのはなかなか
無いので、1回で6mが測定できるのは、便利でした。

対象商品:
62070426
2020-10-02
用途:
測量用として
その他業種

細身で軽く、負担が少ない。短いので、車に楽に積み込める。細身の分、強度がやや心配。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする