シンワ測定
三角スケールD-30 30cm 建築・造船用 JIS
測定範囲(cm)
30
材質
ABS樹脂
質量(g)
60
本体寸法(mm)
長さ327、断面(一辺)25
JIS規格取得
取得済
長さ許容差(mm)
±0.4
縮尺度
1/20・1/25・1/50・1/75・1/100・ 1/125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62070496
74987
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください