シンワ測定
三角スケールE-30 30cm 造船用 JIS
測定範囲(cm)
30
材質
ABS樹脂
JIS規格取得
取得済
質量(g)
60
本体寸法(mm)
長さ327、断面(一辺)25
長さ許容差(mm)
±0.4
縮尺度
1/10・1/15・1/20・1/25・1/50・ 1/75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62070505
74988
30
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください