シンワ測定
竹製ものさし30cm上下段1mmピッチ
(1件のレビュー)
1mmピッチの上下段目盛です。
測定範囲(cm)
30
材質
竹
質量(g)
22
本体寸法(mm)
300×23×4
長さ許容差(mm)
±0.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62070408
71760
¥
820
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください