スイデン
オプション電源コード
適合
三相200V用
芯数
4
太さ(sq)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62097988
1883000000
856-3018
1180
5
¥
4,700
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
当日出荷
62097997
1884000000
856-3019
2360
10
¥
8,500
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください