曜日別特売

気化式大型冷風機 クールファン

気化式大型冷風機 クールファン - 日動工業
(1件のレビュー)

大型イベント会場、仮設テントなどに最適

周波数(Hz)50/60兼用電源(V)単相100消費電力(kW)(50/60Hz)0.295/0.325有効貯水量(L)60付属品排水口×1、排水用パッキン×1、排水用ナット×1、排水フタ×1、本体用脚×2、脚取付用ビス×16、蛇口接続口×1、リモコン(電池付)×1、ドライバー×1トラスコ品番837-1250質量(kg)36電源コード(m)5冷房能力(50/60Hz)(kW)7.7/11.6連続使用時間(時間)7~10.5ファン外径(Φmm)520吹出方向上下手動・左右自動電気代の目安(50/60Hz)8.0/8.8円/h風量調整3段階内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62098006CF-290N
172,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62098006CF-290N65155494CF-290N-OZCF-290N 気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業 65155494気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付)日動工業1台
119,998
税込131,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62098006
2019-08-15
用途: 工事現場での一時休憩
株式会社斎忠土木建設業・工事業

外気温が高いとやはりあまり冷風が利かないかな?仕方ないのかな!

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする