スイデン
ウォール扇無段変速アルミタイプ
ワイヤードリモコン式・無段変速
ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。
ハネ径(cm)
45
仕様
無断変速ワイヤードリモコン付
トラスコ品番
772-9481
質量(kg)
9.3
電源(V)
単相100
羽根枚数
4
モーター
全閉型
電源コード(m)
12
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
首振角度(°)
左右87
電気代の目安
(50/60Hz)3.2/4.9円/h
風量調整
無段階
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62098042
SF-45MV-1VA
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください