スイデン
工場扇用50FNハネ
ハネ径(cm)
50
トラスコ品番
794-8379
適合機種
SF-45Mシリーズ(SF-45M-A-F)、50FNシリーズ(SF-50FN-F)、60FNシリーズ(SF-60FN-F)
材質
アルミ
質量(kg)
2
穴径(Φmm)
14
羽根枚数
4
材質(羽根)
アルミ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62098058
SF-50FN-F
¥
11,500
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください