曜日別特売

クールアームスリーブ PS2000

クールアームスリーブ PS2000 - 3M(スリーエム)クールアームスリーブ PS2000 - 3M(スリーエム)クールアームスリーブ PS2000 - 3M(スリーエム)クールアームスリーブ PS2000 - 3M(スリーエム)クールアームスリーブ PS2000 - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

紫外線から肌を守る熱い夏場の強い味方
ひんやり素材、UVカット(UPF 50+)、吸汗速乾のクールアームスリーブです。

特性UVカット、冷感、吸汗速乾材質ナイロン、ポリウレタン質量(g)45寸法(幅W×長さL)(mm)105×400内容量1組(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62098146PS2 BLKブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
62098137PS2 WHTホワイト
2,268
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クールアームスリープ PS2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62098146
2023-07-07
用途: 野外作業
ムカサ合同会社建設業・工事業

収縮性肌触り色々使ったが1番のお気に入り
前にあったグレーが復活して欲しい。

対象商品 : 62098137
2018-07-31
用途: 常時
建設業・工事業

ツルッとした素材に見えますが、写真より粗目のややけば立ってます。汗をかくと、うまい具合に表面の熱を奪ってくれます。ちょっと引っ掛けると表面の糸がでこぼこになりますが、指で伸ばしながら、裏面からやさしく広げてやると目立たなくなります。
赤色ロゴも気に入りました。再購入しました。

対象商品 : 62098137
2017-08-17
用途: 屋外作業
宇野鐵工所製造業

価格も安くてクールに腕を包みこむので快適に作業出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする