曜日別特売

フィノミック XG

フィノミック XG - UVEX(ウベックス)フィノミック XG - UVEX(ウベックス)フィノミック XG - UVEX(ウベックス)フィノミック XG - UVEX(ウベックス)フィノミック XG - UVEX(ウベックス)
(1件のレビュー)

優れた耐久性と高いレベルの通気性
優れた指先接触性で最高のオイルグリップ性能があります。

用途精密加工、組立作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、耐久性、通気性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3EN388規格EN388内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620981556007066XS226.915.2ポリアミド・エラステインブラックアクアポリマー(Xtra Gripフォームコーティング)151
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
620981646007067S237.117.8ポリアミド・エラステインブラックアクアポリマー(Xtra Gripフォームコーティング)151
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
620981736007068M247.320.3ポリアミド・エラステインブラックアクアポリマー(Xtra Gripフォームコーティング)151
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
620981826007069L257.722.9ポリアミド・エラステインブラックアクアポリマー(Xtra Gripフォームコーティング)151
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
620981986007070XL267.825.4ポリアミド・エラステインブラックアクアポリマー(Xtra Gripフォームコーティング)151
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62098173
2017-12-12
用途: 仕事用
製造業

現在同じ物を使用しているがボロボロになったため注文。すぐに必要なためこちらのサイトが翌日出荷で早いので購入したが注文後に出荷予定が3日後になると判明、仕方なく待ったところ在庫切れのため出荷予定が3月になるとのメール。キャンセルしたくてもできずいい加減にしてほしいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする