曜日別特売

安全パラソル用 土台ウェイト25L

安全パラソル用 土台ウェイト25L - TRUSCO安全パラソル用 土台ウェイト25L - TRUSCO
トラスコ品番836-6955材質ポリプロピレン寸法(mm)420×420質量(kg)1.5容量(L)25(水)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62098216TSP-W
5,720
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする