曜日別特売

畜圧式噴霧器 3232TT PICO 5L

畜圧式噴霧器 3232TT PICO 5L - MESTO畜圧式噴霧器 3232TT PICO 5L - MESTO畜圧式噴霧器 3232TT PICO 5L - MESTO
(1件のレビュー)

電源不要でお手軽な噴霧器
チューブとノズルは本体に収納可能です。

用途ガーデニング、粉塵対策、クリーニング用。種類蓄圧式タンク容量(L)5型式肩掛式ノズル長(mm)1100ホース長さ(m)1.3主な用途ガーデニングノズル一頭口質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×530トラスコ品番828-0672内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620982683232TT
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62098268
2021-04-21
用途: 主に消毒液散布用です。
森葉株式会社サービス業

なかなかオシャレでいいですよ。シンプルで使い勝手がいいですね。
ただ園芸用としてはいいのですが、ノズルからもっと細かい霧が欲しいですね。
ノズルが変換できるといいのですが?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする