曜日別特売

畜圧式噴霧器 3552BT RS125 12L

畜圧式噴霧器 3552BT RS125 12L - MESTO畜圧式噴霧器 3552BT RS125 12L - MESTO畜圧式噴霧器 3552BT RS125 12L - MESTO畜圧式噴霧器 3552BT RS125 12L - MESTO

電源不要でお手軽な噴霧器
蓄圧レバーは右、左両方に取り付けできます。

用途ガーデニング、粉塵対策、クリーニング用。種類蓄圧式タンク容量(L)12型式背負式ノズル長(mm)1100ホース長さ(m)1.5主な用途ガーデニングノズル一頭口質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×520トラスコ品番828-0675内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620982863552BT
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする