MESTO
畜圧式噴霧器 3558BT RS185 18L
電源不要でお手軽な噴霧器
蓄圧レバーは右、左両方に取り付けできます。
用途
ガーデニング、粉塵対策、クリーニング用。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
18
型式
背負式
ノズル長(mm)
1100
ホース長さ(m)
1.5
主な用途
ガーデニング
ノズル
一頭口
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×240×540
トラスコ品番
828-0676
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62098295
3558BT
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください