曜日別特売

セラバンド フレックスバー

セラバンド フレックスバー - アビリティーズ・ケアネットセラバンド フレックスバー - アビリティーズ・ケアネット
(1件のレビュー)

弾性のあるバーを曲げたりひねったりすることで、腕や上半身のトレーニングが行えます。
一人で安全ン委トレーニングが行えます。
握力や上半身の筋力維持と向上、関節の可動域の向上に活用できます。

材質天然ゴム長さ(cm)約30内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
タイプ
直径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62101542E17510リハビリ・小児・高齢者向け2903.5
4,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
62101558E17520リハビリ・小児・高齢者向け320中弱3.8
4,200
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
62101567E17530リハビリ・フィットネス向け4304.4
5,400
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
62101576E17540スポーツトレーニング向け560中強5.1
6,400
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62101567
2023-09-13
用途: 休憩時の健康維持
サービス業

とてもしっかりした、いい商品でした
仕事の合間の少しの時間に、フレックスバーを使い身体をほぐしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする