アビリティーズ・ケアネット
ソフトハンドエクササイザー
手指の運動性と握力を強化。
指先で挟んだり、手のひらで握るなど、いろいろな訓練に。
材質
PU
質量(g)
70
直径(Φcm)
4.5
内容量
1個
注意
※エクササイズシート付。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62101786
T14600
黄
弱
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62101795
T14700
赤
中弱
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62101804
T14800
緑
中
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62101813
T14900
青
中強
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください