アビリティーズ・ケアネット
セラバンド ハンドクロストレーナー
(1件のレビュー)
つまむ、ひらくなどの手指のトレーニングに。
伸ばしたり握ったりして形が変わっても、すぐ元の形状に戻り、繰り返しトレーニング可能です。
材質
PU
質量(g)
95
直径(Φcm)
10
厚さ(cm)
1.2
内容量
1個
注意
※手指・手首などに疾患がある方は事前に医師や専門家にご相談ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62102023
E17010
筋力の衰えのある方
赤
弱
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62102032
E17020
筋力を維持したい方
緑
中
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62102048
E17030
筋力を強化したい方
青
中強
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62102057
E17040
スポーツトレーニング用
黒
強
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください