曜日別特売

ダイセム ボトルオープナー デラックス

ダイセム ボトルオープナー デラックス - アビリティーズ・ケアネット

手の力が弱い方も開閉が楽になります。
柔らかい滑り止め素材で瓶などの蓋をしっかりと掴みます。
デラックスは、下に敷くマットとボトルオープナーのセット。
片手で蓋の開閉が楽に行えます。

仕様抗菌付属品マット材質PVC質量(g)オープナー:100、マット:42直径(Φcm)オープナー:11.6、マット:14耐熱温度(℃)50適合径(Φmm)フタ:15~80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62102084K50700
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする