曜日別特売

すべり止めシートロール

すべり止めシートロール - アビリティーズ・ケアネットすべり止めシートロール - アビリティーズ・ケアネットすべり止めシートロール - アビリティーズ・ケアネット

ベルト状に細長く切り、手すりや杖のグリップ部に巻き付け、握る動作の補助や車いすのクッション、椅子のシート・玄関マット下の滑り止めなど幅広い用途で使用可能です。
リハビリ・トレーニングの場合は手足・膝・肘・腰の下などに敷いて体を安定させます。
洗濯機での丸洗いが可能です。
薄いので、折りたたんでバッグに忍ばせ、外出先でも活用できます。

仕様抗菌幅(cm)40厚さ(cm)0.1材質PVC耐熱温度(℃)50内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62102163L531012
11,200
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
62102172L531022
11,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
62102188L531042
11,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
62102197L534019
39,200
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
62102206L534029
39,200
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
62102215L534049
39,200
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
62102127L530011
6,000
取扱い終了
返品不可
62102136L530021
6,000
取扱い終了
返品不可
62102145L530041
6,000
取扱い終了
返品不可
62102154L530051
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする