アビリティーズ・ケアネット
すべり止め方形マット
色々な場面で食器や道具類が動いてしまうことがなく、効率的に作業が出来ます。
弾力のある2mm厚のマットです。
特殊素材でマット表面に吸い付くように物が止まります。
仕様
抗菌
適合
トレーニング・リハビリを行う方、片マヒなどで片側の手だけで活動する方、座位姿勢の保持が困難な方など
材質
PVC
タイプ
方形
耐熱温度(℃)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
直径(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62102267
L50100
赤
25.5×35.6
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62102276
L50700
緑
25.5×35.6
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62102258
L50000
青
25.5×35.6
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
62102285
L50900
黄
25.5×35.6
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
62102294
L50300
青
38×45.5
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください